Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 77732 Cap Kopparpress 1-1/2 tum | AB3EBQ 1RPF4

VIEGA MEGAPRESS 77732 Cap Kopparpress 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EBQ Modell: 77732Korsreferens: 1RPF4
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
461SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
VIEGA LLC 77712 Cap Koppar och Brons Press 1/2 Inch | AB3EBL 1RPE9 77712Koppar / brons1 / 2 "102SEK
VIEGA LLC 77717 Cap Kopparpress 3/4 tum | AB3EBM 1RPF1 77717Koppar3 / 4 "172SEK
VIEGA LLC 77722 Cap Kopparpress 1 tum | AB3EBN 1RPF2 77722Koppar1"280SEK
VIEGA LLC 77727 Cap Kopparpress 1-1/4 tum | AB3EBP 1RPF3 77727Koppar1.25 "313SEK
VIEGA LLC 77737 Cap Kopparpress 2 tum | AB3EBR 1RPF5 77737Koppar2"569SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77732 Cap Kopparpress 1-1/2 tum
461SEK /enhet