Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 78182 Koppling utan stopp P x P 1 x 1 tum | AB3ECH 1RPH2

VIEGA MEGAPRESS 78182 Koppling utan stopp P x P 1 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ECH Modell: 78182Korsreferens: 1RPH2

Få det Maj 8, Onsdag
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling Inget stopp
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 78172 Koppling utan stopp Koppar P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "100SEK
VIEGA LLC 78177 Koppling utan stopp Koppar P x P | AB3EKG 1RPH1 781773 / 4 "131SEK
VIEGA LLC 78187 Koppling utan stopp P x P 1-1/4 tum | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "249SEK
VIEGA LLC 78192 Koppling utan stopp Koppar P x P | AB3ECK 1RPH4 781921.5 "395SEK
VIEGA LLC 78197 Koppling utan stopp P x P 2 x 2 tum | AB3ECL 1RPH5 781972"446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78182 Koppling utan stopp P x P 1 x 1 tum
181SEK /enhet