CHERNE Clean-Out grippluggar


Cherne Clean-Out Gripper pluggar används för att täta rör med skadade gängor. De har glasförstärkt ABS-plastkonstruktion med en gängad O-ring av naturgummi och mutter i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris (ex moms)
A
270168
2"2.2" till 2.5"17 psi/40 fot.1.9 "236 SEK
A
270178
3"3.23" till 3.5"17 psi/40 fot.2.2 "208 SEK
A
270138
3.5 "3.78" till 4.25"17 psi/40 fot.2.2 "276 SEK
A
270188
4"4.22" till 4.6"17 psi/40 fot.2.2 "280 SEK

Funktioner

  • Cherne Clean-Out Gripper-pluggar klarar ett maximalt huvudtryck på 40 fot och ett maximalt mottryck på 17 PSI (1.2 bar).
  • Deras O-ringar ger en positiv lufttät tätning i driftstemperaturer från 0 till 125 grader F.
  • Dessa pluggar är svarta för blandning med gjutjärnsrör.
  • De är i NPT-storlek med nominella storlekar från 2 till 4 tum.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001
  • OSHA

Vanliga frågor

Hur installerar och tar man bort dessa Clean-Out Gripper-pluggar?

  • För att installera dessa pluggar, placera dem i rengörings-T-stycket eller önskat rör genom att lossa muttern. Dra åt muttern efter installationen.
  • För att ta bort dessa pluggar, lossa muttern och ta sedan bort från röret eller rengörings-T-stycket.

Vilka är punkterna att komma ihåg innan du installerar dessa pluggar?

  • Välj en plugg med rätt storlek enligt röret.
  • Mät alltid det maximala mottrycket som pluggen måste tåla. Välj kontakten därefter.
  • Rengör röret från skräp eller främmande ämnen för att minska skador på pluggen. Rengör kontakten med en mild tvål och vatten utan att använda något rengöringsmedel.
  • Kontrollera att kontakten inte har några sprickor, korrosion, skär, läckor eller lösa beslag.

Hur förvarar man dessa Cherne Clean-Out Gripper-pluggar?

Dessa pluggar måste förvaras på en torr plats under 110 grader F och borta från solljus och ozon eller ultravioletta ljuskällor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?