Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79155 Dielectric Union P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QGQ 5ULZ6

VIEGA MEGAPRESS 79155 Dielectric Union P x Fnpt 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE6QGQ Modell: 79155Korsreferens: 5ULZ6

Få det Maj 7, Tisdag
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79165 Dielectric Union P x Fnpt 1 Inch1 Inch | AE6QGR 5ULZ8 79165Tryck på x FNPT1"1"1 060 kr
VIEGA LLC 79170 Dielectric Union P x Fnpt 1-1/4 tum | AE6QGT 5ULZ9 79170Tryck på x FNPT1.25 "1.25 "1 398 kr
VIEGA LLC 79175 Dielectric Union P x Fnpt 1-1/2 tum | AE6QGU 5UMA0 79175Tryck på x FNPT1.5 "1.5 "1 462 kr
VIEGA LLC 79160 ProPress Dielectric Union 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Tryck på x FPT3 / 4 "3 / 4 "827SEK
VIEGA LLC 79180 ProPress Dielectric Union 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180Tryck på x FPT2"2"2 283 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79155 Dielectric Union P x Fnpt 1/2 Inch
777SEK /enhet