Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79190 Fallarmbåge med väggplatta P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3

VIEGA MEGAPRESS 79190 Fallarmbåge Med Väggplatta P x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE6QGW Modell: 79190Korsreferens: 5UMA3
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpp armbågen
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellComplianceArtikelRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
VIEGA LLC 79195 Armbågsfall P x Fnpt 3/4 tum 3/4 tum | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 graders dropparmbåge3 / 4 "32 grader till 250 grader F.3 / 4 "474SEK
VIEGA LLC 79185 Fallarmbåge med väggplatta P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSläpp armbågen3 / 8 "0 grader till 250 grader F.1 / 2 "548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79190 Fallarmbåge Med Väggplatta P x Fnpt
234SEK /enhet