Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79195 Armbågsfall P x Fnpt 3/4 tum 3/4 tum | AB4QHV 20C419

VIEGA MEGAPRESS 79195 Armbågsfall P x Fnpt 3/4 Inch3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AB4QHV Modell: 79195Korsreferens: 20C419
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders dropparmbåge
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellComplianceArtikelRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
VIEGA LLC 79185 Fallarmbåge med väggplatta P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSläpp armbågen3 / 8 "0 grader till 250 grader F.1 / 2 "548SEK
VIEGA LLC 79190 Fallarmbåge med väggplatta P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSläpp armbågen1 / 2 "0 grader till 250 grader F.1 / 2 "234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79195 Armbågsfall P x Fnpt 3/4 Inch3/4 Inch
474SEK /enhet