Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79380 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1

VIEGA MEGAPRESS 79380 Adapter Lågt bly Brons Ftg x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AE6QJK Modell: 79380Korsreferens: 5UMF1
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypFTG x MNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79375 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0 793753 / 8 "1 / 2 "217SEK
VIEGA LLC 79385 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "336SEK
VIEGA LLC 79390 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3 793901 / 2 "3 / 4 "331SEK
VIEGA LLC 79395 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4 793953 / 4 "3 / 4 "344SEK
VIEGA LLC 79400 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Mnpt 1 Inch | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"504SEK
VIEGA LLC 79405 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Mnpt 1 Inch | AE6QJQ 5UMF6 794051"1"502SEK
VIEGA LLC 79410 Adapter Ftg x Mnpt 1-1/4 tum 1-1/4 tum | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "661SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79380 Adapter Lågt bly Brons Ftg x Mnpt
204SEK /enhet