Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79475 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 2 Inch | AE6QKF 5UMH0

VIEGA MEGAPRESS 79475 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE6QKF Modell: 79475Korsreferens: 5UMH0

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnliga adaptrar
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypFTG x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79425 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "232SEK
VIEGA LLC 79430 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "225SEK
VIEGA LLC 79435 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "249SEK
VIEGA LLC 79440 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "287SEK
VIEGA LLC 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "317SEK
VIEGA LLC 79450 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 1 Inch | AE6QKA 5UMG5 794501"1"496SEK
VIEGA LLC 79455 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 1 Inch | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79475 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 2 Inch
1 632 kr /enhet