Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79700 Union låg blybrons P x Fnpt 1/2 tum | AE6QKZ 5UMK1

VIEGA MEGAPRESS 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE6QKZ Modell: 79700Korsreferens: 5UMK1
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79705 Union låg blybrons P x Fnpt 3/4 tum | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "408SEK
VIEGA LLC 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 Inch | AE6QLB 5UMK3 797101"1"657SEK
VIEGA LLC 79715 Union låg blybrons P x Fnpt 1-1/4 tum | AE6QLC 5UMK4 797151.25 "1.25 "758SEK
VIEGA LLC 79720 Union låg blybrons P x Fnpt 1-1/2 tum | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "1 275 kr
VIEGA LLC 79725 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 Inch | AE6QLE 5UMK6 797252"2"1 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 Inch
311SEK /enhet