Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79840 Lågbly Brons Kulventil Press 1-1/2 In | AE6QLV 5UMN9

VIEGA MEGAPRESS 79840 Låg bly-brons kulventil Press 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE6QLV Modell: 79840Korsreferens: 5UMN9
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
4 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på kulventilen
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBrons med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialMetall
Hantera typLåsspak
Max. Tryck250 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck15 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.48
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79840 Låg bly-brons kulventil Press 1-1/2 In
4 170 kr /enhet