Dayton 5E187 fläktdriven väggvärmare är designad för att värma kommersiella och industriella utrymmen som kräver snabb uppvärmningskapacitet. Denna kraftiga Dayton-värmare är lämplig för uppvärmning av butiker, produktionsanläggningar, tillverkningsanläggningar, motell, entréer, lager, toaletter och olika svåruppvärmda områden som kräver fläktvärme med hög kapacitet. Dayton infälld väggvärmare installeras i väggöppningar nära golvet för att eliminera alla krav på ytterligare utrymmesanvändning. Denna elektriska väggvärmare har ett värmeelement och fläktarrangemang för att värma upp luften och trycka på den varma luften för att värma upp det närliggande utrymmet. Denna Dayton-värmare kommer med en inbyggd termostat för att känna av realtidstemperaturen i rummet/utrymmet och för att bibehålla den förinställda temperaturen.
Denna UL-listade Dayton-värmare har en mekanisk rattstilskontroll för att ställa in temperaturkravet med precision och lätthet. Denna manipuleringssäkra väggvärmare har ett inbyggt överhettningsskydd för att förhindra överdriven uppvärmning av rummet och att enheten skadas mot överhettning. Denna Dayton-värmare har en automatisk fläktfördröjningsfunktion för att hålla fläkten i PÅ-läge även efter att värmeelementet stängs AV under temperaturreglering. Dayton erbjuder också olika infällda värmare i en rad olika höljesalternativ för djup och bredd.
Användningsområden:
Dayton värmare är lämplig för uppvärmning av olika industriutrymmen som kräver snabb fläktvärmning. Denna kommersiella väggvärmare är idealisk för uppvärmning av tillverkningsanläggningar, motell, entréer, butiker, produktionsanläggningar, lager, toaletter och olika svårvärmda områden som kräver högkapacitetsfläktvärme.
Funktioner:
- Effektiv uppvärmning: Dayton-värmaren har ett arrangemang av fläkt och värmeelement för att värma upp och trycker på den varma luften för att effektivt värma upp det närliggande utrymmet.
- Kompakt infälld design: Denna kraftiga värmare har infälld design som möjliggör installation på väggar samtidigt som utrymmesbehovet minimeras.
- Inbyggd termostat: Dayton-värmaren levereras med en inbyggd termostat för automatisk avkänning och reglering av rumstemperaturen. Denna termostat bryter strömmen till värmeelementet när den önskade/inställda rumstemperaturen har uppnåtts.
- Överhettningsskydd: Denna Dayton-värmare har inbyggt överhettningsskydd för att förhindra risker för skada mot överhettning. Denna funktion förhindrar att värmaren överhettar omgivningen och enhetens komponenter.
- Automatisk fläktfördröjning: Dayton-värmaren har automatisk fläktfördröjningsfunktion som håller fläkten i PÅ-läge för att reglera varmluft även efter att värmeelementet stängs AV.
- Uppringningsstilskontroller: Dayton-värmaren har temperaturkontroll för att exakt ställa in temperaturen på önskade inställningar. Den inställda temperaturen upprätthålls sedan exakt av den inbyggda termostaten.
Kompatibla tillbehör:
- Monteringsram: Dayton 5E189 monteringsram används för att installera Dayton-värmaren. Denna ram är idealisk för att modifiera monteringsstilen för infällda värmare till ett ytmonteringsläge.
Standarder och godkännanden:
- Denna kommersiella väggvärmare från Dayton är UL-listad
Installation:
- Koppla först från strömmen på huvudservicepanelen innan du ansluter värmaren till strömförsörjningen.
- Kontrollera strömförsörjningsspänningen innan du ansluter till Dayton-värmaren.
- Montera värmaren på väggen, precis ovanför golvet eller på golvytan, med hjälp av ett utanpåliggande monteringsfäste.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av dessa väggvärmare finns det?
S. Du kan välja mellan konvektionsvärmare, strålnings- och infravärmare, keramiska fläktvärmare och termiska glimmervärmare när bärbarhet är ditt främsta krav. Elektriska väggvärmare är infällda/stängda inuti en vägg (de är fastanslutna till en elektrisk grenkrets).
F. Genererar väggvärmare kolmonoxid?
S. Nej. Endast värmare som förbränner brännbart bränsle för att producera värme kan generera kolmonoxid. En elektrisk värmare fungerar genom att producera elektricitet genom ett keramiskt eller metallvärmeelement för att producera värme.
F. Kommer Dayton-värmare med termostater?
S. Dayton-värmare drivs av antingen 120V eller 240V el. De har vanligtvis termostater för att förhindra skador. Vissa modeller har även fristående termostater så att en termostat kan styra flera värmare inom ett enda utrymme.
F.Hur återställer du en elektrisk väggvärmare?
S. Många väggvärmare har nuförtiden återställningsknappar som hindrar den individuella värmaren från att fungera när dess inre blir överhettad. När du har hittat knappen (bakom grillen), tryck på den bestämt och starta värmaren igen.
F.Hur fungerar Daytons elektriska väggmonterade värmare?
A. Dayton elektriska väggmonterade värmare tillverkas enbart för att värma luften i alla rum. Dessa väggmonterade värmare använder en konvektionsuppvärmningscykel som får varm luft att stiga och kall luft att sjunka innan de värms upp igen och cirkulerar i rummet.