Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tum | AE6QLX 5UMP1

VIEGA MEGAPRESS 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QLX Modell: 79850Korsreferens: 5UMP1

Få det Maj 8, Onsdag
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
452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsreducerare
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypFTG x Tryck
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1431
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1 / 2"582SEK
VIEGA LLC 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3 / 4"560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tum
452SEK /enhet