Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79925 Propress Zero Lead Kulventil 3/4 | AF7FKH 20XW47

VIEGA MEGAPRESS 79925 Propress Zero Lead Kulventil 3/4

Finns i lager
Artikel: AF7FKH Modell: 79925Korsreferens: 20XW47

Få det Maj 16, Torsdag
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
876SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
ComplianceNSF-61G, UP-kod
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck250 psi
Max. Ångtryck15 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 4"
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialECO mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8481801085

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA ZERO LEAD

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79925 Propress Zero Lead Kulventil 3/4
876SEK /enhet