Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79980 Propress Zero Lead Kulventil 1 x 1 | AF7FKT 20XW60

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero Lead Kulventil 1 x 1

Finns i lager
Artikel: AF7FKT Modell: 79980Korsreferens: 20XW60

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
ComplianceNSF-61G, UP-kod
AnslutningstypTryck på x FPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck250 psi
Max. Ångtryck15 psi
Rörstorlek1 "x 1"
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialECO mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)36.98
Fartygets bredd (cm)23.98
HS-kod8481801085

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA ZERO LEAD

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79970 Propress Zero Lead Kulventil 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58 799701 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "938SEK
VIEGA LLC 79975 Propress Zero Lead Kulventil 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "1 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero Lead Kulventil 1 x 1
1 339 kr /enhet