Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIKAN 71605 Golvskrapa gummi vit 24 tum | AF6VBJ 20JY05

VIKAN 71605 Golvskrapa Gummi Vit 24 tum

Finns i lager
Artikel: AF6VBJ Modell: 71605Korsreferens: 20JY05
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
842SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskrapa
Bladhöjd3-45 / 64 "
Bladlängd24 "
blad~~POS=TRUNCGummi
BladstilEnda blad
FärgWhite
AnslutningstypGängad
FDA-kompatibelJa
Rammaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)8.99
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)8.99
HS-kod9603908050

Produktvarianter

ProduktModellFärghandtag LängdPris
VIKAN 71602 Golvskrapa gummi grön 24 tum | AF6VBF 20JY02 71602Grön-842SEK
VIKAN 71603 Golvskrapa gummi blå 24 tum | AF6VBG 20JY03 71603Blå-842SEK
VIKAN 71604 Golvskrapa gummi röd 24 tum | AF6VBH 20JY04 71604Red-842SEK
VIKAN 71606 Golvskrapa gummi gul 24 tum | AF6VBK 20JY06 71606Gul-842SEK
VIKAN 71607 Golvskrapa gummi orange 24 tum | AF6VBL 20JY07 71607Orange-842SEK
VIKAN 71608 Golvskrapa gummi lila 24 tum | AF6VBM 20JY08 71608Purple-842SEK
VIKAN 71609 Golvskrapa gummi svart 24 tum | AF6VBN 20JY09 71609Svart-842SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKAN 71605 Golvskrapa Gummi Vit 24 tum
842SEK /enhet