Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINYLGUARD 30-VG-0750B-G2 Krympslang 0.750 tum Id svart 25 fot | AG3UKL 33VH04

VINYLGUARD 30-VG-0750B-G2 krympslang 0.750 25 tums ID svart XNUMX fot

Finns i lager
Artikel: AG3UKL Modell: 30-VG-0750B-G2Korsreferens: 33VH04
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.375 "
ID före krympning0.75 "
Längd25ft.
MaterialPVC
Max. Spänning600V
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Väggtjocklek efter krympning0.033 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde4 till 3/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3917320000

Produktvarianter

ProduktModellFärgID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G2 Krympslang 4.000 tum Id Orange 5 fot | AG3UDE 33VH38 30-VG-4000O-G2Orange2"4"5ft.0.073 "Ej tillämplig1 095 kr
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 Krympslang 4.000 tum Id Orange 50 fot | AG3UDF 33VH39 30-VG-4000O-G3Orange2"4"50ft.0.073 "Ej tillämplig5 335 kr
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G2 Krympslang 0.625 tum Id svart 25 fot | AG3UKE 33VG97 30-VG-0625B-G2Svart0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 till 3/0 AWG461SEK
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G3 Krympslang 0.625 tum Id svart 100 fot | AG3UKF 33VG98 30-VG-0625B-G3Svart0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 till 3/0 AWG1 002 kr
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G2 Krympslang 0.625 tum Id klar 25 fot | AG3UKG 33VG99 30-VG-0625C-G2Rensa0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 till 3/0 AWG483SEK
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G3 Krympslang 0.625 Tums Id Clear 100 Feet | AG3UKH 33VH01 30-VG-0625C-G3Rensa0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 till 3/0 AWG1 044 kr
VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 krympslang 0.625 tum Id Orange 25 fot | AG3UKJ 33VH02 30-VG-0625O-G2Orange0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 till 3/0 AWG485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VINYLGUARD 30-VG-0750B-G2 krympslang 0.750 25 tums ID svart XNUMX fot
598SEK /enhet