Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VISIONTRON SBC skyltfäste för 7 x 11 skylt | AF7GJC 20YV26

VISIONTRON SBC-skyltfäste för 7 x 11 skylt

Finns i lager
Artikel: AF7GJC Modell: SBCKorsreferens: 20YV26

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyltram
FärgPolerad Chrome
Höjd1.25 "
Längd6"
TypPostfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8306300000

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdTypPris
VISIONTRON 711P2-01-BK 7 x 11 Sign- Exit/Exit Gå inte in | AF7GHY 20YV21 711P2-01-BKSvart med vit text11 "7"Graverad färg488SEK
VISIONTRON 711P2-02-BK 7 x 11 Sign- Vänligen ange här (dubbelsidig) | AF7GHZ 20YV22 711P2-02-BKSvart med vit text11 "7"Graverad färg509SEK
VISIONTRON SBB Skyltfäste För 7 x 11 Skylt | AF7GJB 20YV25 SBBSvart1.25 "6"Postfäste403SEK
VISIONTRON PS811-02BK 8.5 x 11 skylt - utgång (dubbelsidig) | AF7GJG 20YV33 PS811-02BKSvart med vit text11 "8.5 "dubbelsidig299SEK
VISIONTRON PS811-01BK 8.5 x 11 Sign- Vänligen ange här (dubbelsidig) | AF7GJH 20YV34 PS811-01BKSvart med vit text11 "8.5 "dubbelsidig299SEK
VISIONTRON FR711HDPC-CSB Skyltram 11 tum Höjd x 7 tum Längd Polerad krom | AH9KWQ 40CK32 FR711HDPC-CSBPolerad Chrome117"Heavy Duty926SEK
VISIONTRON FR711HDSB-CSB Skyltram 11 tum höjd x 7 tum längd svart | AH9KWR 40CK33 FR711HDSB-CSBSvart117"Heavy Duty894SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VISIONTRON SBC-skyltfäste för 7 x 11 skylt
402SEK /enhet