Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 14PR4.0 Short Ferrule T304 Rostfritt stål 4 tum | AA6HBP 13Y394

VNE STAINLESS 14PR4.0 kort hylsa T304 rostfritt stål 4 tum

Finns i lager
Artikel: AA6HBP Modell: 14PR4.0Korsref: 13Y394

Få det Maj 16, Torsdag
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort hylsa
Body MaterialT304 rostfritt stål
AnslutningstypAvfasningssäte
Max. Tryck400 psi vid 72 grader F.
Total längd1"
Ytfinish180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek4"
Vägg tjocklek0.083 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRörstorlekVägg tjocklekPris
VNE STAINLESS 14PR1.0 Short Ferrule T304 Rostfritt stål 1 tum | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "131SEK
VNE STAINLESS 14PR1.5 Short Ferrule T304 Rostfritt stål | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "146SEK
VNE STAINLESS 14PR2.0 kort hylsa T304 rostfritt stål 2 tum | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "182SEK
VNE STAINLESS 14PR2.5 Short Ferrule T304 Rostfritt stål | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "197SEK
VNE STAINLESS 14PR3.0 Short Ferrule T304 Rostfritt stål 3 tum | AA6HBN 13Y393 14PR3.015 / 16 "3"0.065 "383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 14PR4.0 kort hylsa T304 rostfritt stål 4 tum
604SEK /enhet