Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKK 11A429

VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitär kulventil 316 rostfritt stål 2-vägssvets

Finns i lager
Artikel: AA2TKK Modell: E90WW-6.5Korsreferens: 11A429
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
1 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil2-Way
AnslutningstypSvetsa
Hantera materialAISI-304 rostfritt stål
Hantera typPad låsbar
Max. Tryck1000 psi
Total längd3.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypBlås ut bevis
Ytfinish20 RA-ID
Temp. Räckvidd-65 grader till 320 grader F.
Ventildesign2-Way
Ventilstruktur3-Piece
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.69
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotal längdRörstorlekVägg tjocklekPris
VNE STAINLESS E90WW-6.75 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 971 kr
VNE STAINLESS E90WW-61.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "2 711 kr
VNE STAINLESS E90WW-61.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 577 kr
VNE STAINLESS E90WW-62.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "6 549 kr
VNE STAINLESS E90WW-62.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "13 626 kr
VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "17 957 kr
VNE STAINLESS E90WW-64.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "29 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitär kulventil 316 rostfritt stål 2-vägssvets
1 610 kr /enhet