VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs | AA2TKR 11A435

VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitär kulventil 316 rostfritt stål 2-vägs

Finns i lager
Artikel: AA2TKR Modell: E90WW-63.0Korsreferens: 11A435

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil2-Way
AnslutningstypSvetsa
Hantera materialAISI-304 rostfritt stål
Hantera typPad låsbar
Max. Tryck600 psi
Total längd9"
Rörstorlek3"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypBlås ut bevis
Ytfinish20 RA-ID
Temp. Räckvidd-65 grader till 320 grader F.
Ventildesign2-Way
Ventilstruktur3-Piece
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4175
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotal längdRörstorlekVägg tjocklekPris
VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "1 610 kr
VNE STAINLESS E90WW-6.75 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 971 kr
VNE STAINLESS E90WW-61.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "2 711 kr
VNE STAINLESS E90WW-61.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 577 kr
VNE STAINLESS E90WW-62.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "6 549 kr
VNE STAINLESS E90WW-62.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägssvets | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "13 626 kr
VNE STAINLESS E90WW-64.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "29 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitär kulventil 316 rostfritt stål 2-vägs
17 957 kr /enhet