Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 30122 Pan Två tredjedelar Storlek 5 3/5 Quart | AD8WPP 4NDD6

VOLLRATH 30122 Pan Two-thirds Storlek 5 3/5 Quart

Finns i lager
Artikel: AD8WPP Modell: 30122Korsreferens: 4NDD6
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngbordspanna
Kapacitet5.6 Qt.
Djup2.5 "
Passar öppning12 "x 20"
Mätare22
Längd13.875 "
MaterialRostfritt stål
PannstorlekTvå tredjedelar storlek
Bredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.981
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod7323930035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupArtikelLängdBreddPris
VOLLRATH 30112 Pan Två tredjedelar Storlek 3 Quart | AD8WPN 4NDD5 301123 qt.1.25 "Ångbordspanna13.875 "12.75 "686SEK
VOLLRATH 30142 Pan Två tredjedelar Storlek 9 1/3 Quart | AD8WPQ 4NDD7 301429.5 Qt.4"Ångbordspanna13.875 "12.75 "1 236 kr
VOLLRATH 30162 Pan Två tredjedelar Storlek 14 Quart | AD8WPR 4NDD8 3016214 qt.6"Ångbordspanna13.875 "12.75 "1 307 kr
VOLLRATH 30212 Pan Halvstor 2.1 Quart | AD8WPT 4NDD9 302122.1 Qt.1.25 "Ångbordspanna10.375 "12.75 "409SEK
VOLLRATH 30512 Pan Halvstor Lång 1.9 Quart | AD8WPX 4NDE4 305121.9 qt.1.25 "Ångbordspanna20.75 "6.437 "793SEK
VOLLRATH 30522 Pan Halvstor lång 3.7 Quart | AD8WPY 4NDE5 305223.7 Qt.2.5 "Ångbordspanna20.75 "6.437 "682SEK
VOLLRATH 30542 Pan Half-size Long 5.7 Quart | AD8WPZ 4NDE6 305425.7 Qt.4"Ångbordspanna20.75 "6.437 "717SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 30122 Pan Two-thirds Storlek 5 3/5 Quart
771SEK /enhet