Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 67521 Täcka såsgryta med AD9HXE | AD9HXG 4RZA2

VOLLRATH 67521 Såsgrytlock Använd med AD9HXE

Finns i lager
Artikel: AD9HXG Modell: 67521Korsreferens: 4RZA2
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
364SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck
Mätare8
HandleSvetsade
Inuti Dia.12-1 / 8 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.12-3 / 4 "
TypPlatt omslag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod7615107155
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareMaterialUtanför Dia.Pris
VOLLRATH 3908C Skydd 8 tums diameter | AJ2JQC 6PTZ8 3908C21Rostfritt stål8mm168SEK
VOLLRATH 3910C Lock 9-1/2 tums diameter | AJ2JQD 6PTZ9 3910C21Rostfritt stål9.5219SEK
VOLLRATH 3912C Lock 12-1/2 tums diameter | AJ2JQE 6PVA0 3912C21Rostfritt stål12.5442SEK
VOLLRATH 3914C Skydd 14 tums diameter | AJ2JQN 6PVA8 3914C21Rostfritt stål-748SEK
VOLLRATH 7392 Kåpa 12-7/8 Diameter | AJ2JRJ 6PVD7 7392-Aluminium-340SEK
VOLLRATH 46493-1 Cover Horseshoe | AT7KEA 43EG20 46493-1---132SEK
VOLLRATH XCBL9001 Brännarlock | AX2TTD 43EG51 XCBL9001---754SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 67521 Såsgrytlock Använd med AD9HXE
364SEK /enhet