Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 68305 Aluminimum såsform 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1

VOLLRATH 68305 Aluminium såspanna 5 1/2 kv

Finns i lager
Artikel: AD9HWW Modell: 68305Korsreferens: 4RYZ1
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSås Pan
Botten Dia.7-5 / 8 tum.
Kapacitet5-1 / 2 qt.
Mätare11
HandleVentilerade
Hantera färgSvart
Hantera typSilikon
Insida djup5-1 / 2 "
MaterialAluminium
Övergripande djup5-1 / 2 "
Totala höjden5.5 "
Temp. Motstånd450 Deg. F
Övre bilden.9-7 / 8 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7615107155
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupÖvergripande djupTotala höjdenPris
VOLLRATH 68307 Aluminiumsåsgryta 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2 683077 qt.5-5 / 8 "5-5 / 8 "5.625 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 68305 Aluminium såspanna 5 1/2 kv
598SEK /enhet