Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 68307 Aluminiumsåsgryta 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2

VOLLRATH 68307 Aluminium såsgryta 7 kv

Finns i lager
Artikel: AD9HWX Modell: 68307Korsreferens: 4RYZ2
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSås Pan
Botten Dia.8-5 / 8 tum.
Kapacitet7 qt.
Mätare11
HandleVentilerade
Hantera färgSvart
Hantera typSilikon
Insida djup5-5 / 8 "
MaterialAluminium
Övergripande djup5-5 / 8 "
Totala höjden5.625 "
Temp. Motstånd450 Deg. F
Övre bilden.10-5 / 8 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod7615107155
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupÖvergripande djupTotala höjdenPris
VOLLRATH 68305 Aluminimum såsform 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1 683055-1 / 2 qt.5-1 / 2 "5-1 / 2 "5.5 "598SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 68307 Aluminium såsgryta 7 kv
885SEK /enhet