Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 78760 Pot 6 Quart D 8 5/8 Inch | AD8WVM 4NDY6

VOLLRATH 78760 Kruka 6 Quart D 8 5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AD8WVM Modell: 78760Korsreferens: 4NDY6
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
560SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBain Marie Pot
Kapacitet6 qt.
Passar öppning7-3 / 8 tum.
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.7-1 / 4 "
Övergripande djup8-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.801
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7323940026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetUtanför Dia.Övergripande djupPris
VOLLRATH 78710 kruka i rostfritt stål 1-1/4 kvart, djup 5 3/4" | AD8WVG 4NDY1 787101-1 / 4 qt.4-1 / 8 "5-3 / 4 "290SEK
VOLLRATH 78730 Pot 3 1/2 Quart D 7 1/4 tum | AD8WVK 4NDY4 787303-1 / 2 qt.6-1 / 8 "7-1 / 4 "401SEK
VOLLRATH 78740 Pot 4 1/4 Quart D 7 5/8 tum | AD8WVL 4NDY5 787404-1 / 4 Qt.6-1 / 2 "7-5 / 8 "434SEK
VOLLRATH 78780 Pot 8 1/4 Quart D 9 3/4 tum | AD8WVN 4NDY7 787808-1 / 4 Qt.8"9-3 / 4 "687SEK
VOLLRATH 78820 Pot 12 Quart D 10 7/8 Inch | AD8WVP 4NDY8 7882012 qt.9"10-7 / 8 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 78760 Kruka 6 Quart D 8 5/8 Inch
560SEK /enhet