Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 84780 Tratt 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6

VOLLRATH 84780 Tratt 1892ml 8.75 x 8 3/8

Finns i lager
Artikel: AC9XQR Modell: 84780Korsreferens: 3LEG6
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
1 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
Kapacitet1892mL
Diameter8.375 "
Trattens topp-ID21.3cm
Höjd8.75 "
Husets materialRostfritt stål
Totala höjden22.2cm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7323999080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdTotala höjdenPris
VOLLRATH 84730 Tratt rostfritt stål 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "1 122 kr
VOLLRATH 84750 Tratt 385ml 5 3/8 x 5 304 Rostfritt stål | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-1 263 kr
VOLLRATH 84760 Tratt 658ml 6 3/8 x 6 304 Rostfritt stål | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-1 386 kr
VOLLRATH 84740 Tratt 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-1 073 kr
VOLLRATH 84740 Tratt 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "665SEK
VOLLRATH 84750 Tratt 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "721SEK
VOLLRATH 84760 Tratt 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 84780 Tratt 1892ml 8.75 x 8 3/8
1 658 kr /enhet