Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VULCAN N56 / 05000-1 Adapter termoelement | AC9MND 3HL26

VULCAN N56/05000-1 Adapter termoelement

Finns i lager
Artikel: AC9MND Modell: N56/05000-1Korsreferens: 3HL26

Få det Maj 16, Torsdag
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak adapter
Diameter7 / 16 "
Längd7 / 8 "
AnmärkningarAnvänds i gjututrustning, livsmedelsbearbetningsutrustning och andra industriella processorer
Tråd NPT1 / 8-27
TypBajonettstil termoelement

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTypPris
VULCAN N56 / 05000-024 Adapter termoelement | AC9MNC 3HL25 N56 / 05000-0246"Bajonettmontering185SEK
VULCAN N56 / 05000-10 Adapter termoelement | AC9MNE 3HL27 N56 / 05000-102.5 "Bajonettstil termoelement82SEK
VULCAN N56 / 05000-16 Adapter termoelement | AC9MNF 3HL28 N56 / 05000-164"Bajonettstil termoelement121SEK
VULCAN N56 / 05000-5 Adapter termoelement | AC9MNG 3HL29 N56 / 05000-51.375 "Bajonettstil termoelement67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN N56/05000-1 Adapter termoelement
48SEK /enhet