Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VULCAN OS1208-150A Strip Heater 120v 8 Inch Längd 1200 Degree Fahrenheit | AB9MYF 2E919

VULCAN OS1208-150A Stripvärmare 120v 8 tum Längd 1200 grader Fahrenheit

Finns i lager
Artikel: AB9MYF Modell: OS1208-150AKorsreferens: 2E919

Få det Maj 20, Måndag
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
667SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialRostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension7"
MonteringstypYtmontering
Total längd8"
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialRostfritt stål
TerminalerKompensera
Spänning120V
Wattdensitet12W / kvm i.
Watt150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetWattPris
VULCAN OS1214-300A Strip Heater 120v 14 Inch Längd 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZC 4E260 OS1214-300A13 "14 "10W / kvm i.300886SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN OS1208-150A Stripvärmare 120v 8 tum Längd 1200 grader Fahrenheit
667SEK /enhet