Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VULCAN OS1212-250B Strip Heater 240v 12 Inch Längd 1200 Degree F | AB9MYH 2E921

VULCAN OS1212-250B Stripvärmare 240v 12 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AB9MYH Modell: OS1212-250BKorsreferens: 2E921
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialRostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension11 "
MonteringstypYtmontering
Total längd12 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialRostfritt stål
TerminalerKompensera
Spänning240V
Wattdensitet10W / kvm i.
Watt250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetPris
VULCAN OS1408-250B Strip Heater 240v 8 Inch Längd 1200 Degree F | AD7EYV 4E251 OS1408-250B7"8"19W / kvm i.749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN OS1212-250B Stripvärmare 240v 12 tum Längd 1200 grader F
822SEK /enhet