DURO Föreningsmätare


Filter
Noggrannhet: + /-0.5% , Kalibrerings certifikat: NIST med data , Fodralfärg: Silver , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 2 "NPT , Urtavla storlek: 4.5 " , Mättyp: Testa , Linsmaterial: Glas , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 275 grader F. , Ringmaterial: Vrid på rostfritt stål , Sockelmaterial: 316 Stainless Steel , Rörmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
4207-2133-CERT
3 psi30 "Hg Vac till 15 Psi1 "Hg, 1 psi3 162 SEK
A
4207-2233-CERT
5 psi30 "Hg Vac till 30 psi1 "Hg, 1 psi3 162 SEK
A
4207-2333-CERT
5 psi30 "Hg Vac till 60 Psi1 "Hg, 1 psi3 162 SEK
A
4207-2433-CERT
10 psi30 "Hg Vac till 100 Psi5 "Hg till 1 psi3 162 SEK
A
4207-2633-CERT
20 psi30 "Hg Vac till 200 psi5 "Hg, 2 psi3 162 SEK
A
4207-2733-CERT
25 psi30 "Hg Vac till 300 psi5 "Hg, 5 psi3 162 SEK
A
4207-2533-CERT
30 psi30 "Hg Vac till 150 psi5 "Hg, 2 psi3 162 SEK
A
4207-7433-CERT
50 psi30 "Hg Vac till 600 psi10 "Hg till 5 psi3 162 SEK
A
4207-2833-CERT
50 psi30 "Hg Vac till 400 psi5 "Hg, 5 psi3 162 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?