Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALDMANN 113163M20 Verktygsmaskin Ljus, Linjär, LED, 1, 680 lm Max Ljusstyrka, 5000K, Klämma, 16 W Watt, 24V DC | CU8CYZ 48RE50

WALDMANN 113163M20 Verktygsmaskin ljus, linjär, LED, 1, 680 lm Max ljusstyrka, 5000K, klämma, 16 W watt, 24V DC

Finns i lager
Artikel: CU8CYZ Modell: 113163M20Korsreferens: 48RE50
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
8 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslampa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5143
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
WALDMANN 113261000-00641183 Arbetsljus, Svanhals, LED, 460 lm Max Ljusstyrka, 5000K-Down Base, 100 till 240VAC | CU8CXU 482P50 113261000-00641183LED16 410 kr
WALDMANN 113260000-00641177 Arbetsljus, Svanhals, LED, 460 lm Max Ljusstyrka, 5000K-Down Base, 22 till 26V DC | CU8CXV 482P48 113260000-00641177LED15 706 kr
WALDMANN 113261000-00641180 Arbetsljus, Svanhals, LED, 490 lm Max Ljusstyrka, 5000K-Down Base, 100 till 240VAC | CU8CXW 482P49 113261000-00641180LED16 410 kr
WALDMANN 113260000-00641130 Arbetsljus, Svanhals, LED, 490 lm Max Ljusstyrka, 5000K-Down Base, 22 till 26V DC | CU8CXX 482P47 113260000-00641130LED15 706 kr
WALDMANN 408001403-00671626 Fästsats, fäste, 1.6 tums totallängd, fästsats | CU8CYV 48RE52 408001403-00671626Fästeuppsättning21 090 kr
WALDMANN 408001402-00671623 Clip-On-fäste, fäste, 2.5 tums totallängd, Clip-on-fäste | CU8CYW 48RE53 408001402-00671623Konsol1577SEK
WALDMANN 113259000-00641174 Verktygsmaskin ljus, ledad, LED, 460 lm Max ljusstyrka, 5000K, skruvbar bas, IP67 | CU8CYX 482P46 113259000-00641174Verktygslampa14 640 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALDMANN 113163M20 Verktygsmaskin ljus, linjär, LED, 1, 680 lm Max ljusstyrka, 5000K, klämma, 16 W watt, 24V DC
8 527 kr /enhet