Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A32T-DDUNR15 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9MEQ 30EP07

WALTER TOOLS A32T-DDUNR15 vändbar borrstångs topp och hålklämma

Finns i lager
Artikel: AF9MEQ Modell: A32T-DDUNR15Korsreferens: 30EP07

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar borrstång
ANSI-nummerA32T-DDUNR15
Bar Dia.1.260 "
Skärkantstyp-6 grader
Sätt in formDiamant
Blyvinkel93 grader
Vänster / höger handHöger
Min. Borra1.575 "
MonteringsstilTopp- och hålspänning
Total längd11.811 "
RäfsaNegativ
SkaftmaterialStål
Stil93 grader tråkig och inför
TypKylvätska genom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.692
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod8209000030

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSätt in formBlyvinkelVänster / höger handMin. BorraTotal längdStilPris
WALTER TOOLS A12S-DTFNR3 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LLQ 30EM09 A12S-DTFNR3A12S-DTFNR3Triangulär90 graderHöger1.024 "9.842 "90 grader tråkig och inför4 983 kr
WALTER TOOLS A16T-DWLNR4 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LLV 30EM77 A16T-DWLNR4A16T-DWLNR4Trigon95 graderHöger1.299 "11.811 "95 grader tråkig och inför5 413 kr
WALTER TOOLS A24T-DCLNL4 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LMC 30EN49 A24T-DCLNL4A24T-DCLNL4Parallellogram95 graderVänster1.76 "11.811 "95 grader tråkig och inför7 306 kr
WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LWY 30EM08 A12S-DTFNL3A12S-DTFNL3Triangulär90 graderVänster1.024 "9.842 "90 grader tråkig och inför4 983 kr
WALTER TOOLS A16T-DCLNL4 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LZA 30EM63 A16T-DCLNL4A16T-DCLNL4Parallellogram95 graderVänster1.28 "11.811 "95 grader tråkig och inför5 413 kr
WALTER TOOLS A16T-DCLNR4 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LZB 30EM65 A16T-DCLNR4A16T-DCLNR4Parallellogram95 graderHöger1.28 "11.811 "95 grader tråkig och inför5 413 kr
WALTER TOOLS A16T-DDUNL4 Vändbar borrstång Topp och hålklämma | AF9LZC 30EM67 A16T-DDUNL4A16T-DDUNL4Diamant93 graderVänster1.5 "11.811 "93 grader tråkig och inför5 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A32T-DDUNR15 vändbar borrstångs topp och hålklämma
5 652 kr /enhet