Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9MRV 30FL55

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material

Finns i lager
Artikel: AF9MRV Modell: CCMW060204-2 WCB50Korsreferens: 30FL55
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
1 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerCCMW2 (1.5) 1-2
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCB50
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form80 graders parallellogram
Infoga storlek6
Sätt i tjocklek0.093 "
ISO-nummerCCMW060204-2WCB50
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter2
Näsradie0.015 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilCCMW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.09
Fartygets bredd (cm)3.91
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material
1 509 kr /enhet