Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS D7166706-M12X1.5 Thread Forming Tap, M12X1.5 Thread Size, 21 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9JAW 427X89

WALTER TOOLS D7166706-M12X1.5 Gängformningskran, M12X1.5 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 100 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9JAW Modell: D7166706-M12X1.5Korsreferens: 427X89

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7427647 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 5.50 mm Gänglängd, 40.00 mm Längd | CU9HXQ 60HG58 74276471 467 kr
WALTER TOOLS 7427638 Gängformningskran, #10-24 Gängstorlek, 18.00 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9HXR 60HG49 7427638965SEK
WALTER TOOLS 7732845 Gängformningskran, #10-24 Gängstorlek, 70 mm längd, högerhand, 5 flöjter | CU9HXT 60HG81 77328451 730 kr
WALTER TOOLS 7427651 Gängformningskran, #10-32 Gängstorlek, 18.00 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9HXU 60HG62 74276511 060 kr
WALTER TOOLS 7732847 Gängformningskran, #10-32 Gängstorlek, 70 mm längd, högerhand, 5 flöjter | CU9HXV 60HG83 77328471 888 kr
WALTER TOOLS 7427648 Gängformningskran, #1-72 Gängstorlek, 7.00 mm Gänglängd, 45 mm Längd | CU9HXW 60HG59 74276481 359 kr
WALTER TOOLS 7427633 Gängformningskran, #2-56 Gängstorlek, 7.00 mm Gänglängd, 45 mm Längd | CU9HXX 60HG44 74276331 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS D7166706-M12X1.5 Gängformningskran, M12X1.5 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 100 mm Längd
2 187 kr /enhet