Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DC150-05-05.159A1-WJ30RE Coolant Fed Drill DC1500505.159A1WJ30RE | AH9PCJ 40TH60

WALTER TOOLS DC150-05-05.159A1-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500505.159A1WJ30RE

Finns i lager
Artikel: AH9PCJ Model: DC150-05-05.159A1-WJ30REKorsreferens: 40TH60

Få det Maj 17, Fredag
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
1 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2031
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek13 / 64 "
FinishTiNAl
Flöjlängd35mm
GradeWJ30RE
ListnummerDC150-05-05.159A1-WJ30RE
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd82mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.6.00mm
SkafttypRunda med lägenheter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdListnummerTotal längdShank Dia.SkafttypPris
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181metrisk14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt819SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220metrisk14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt756SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Fraktionerad tum14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt763SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260metrisk14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt775SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280metrisk14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt834SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299metrisk14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt772SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339metrisk14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DC150-05-05.159A1-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500505.159A1WJ30RE
1 183 kr /enhet