Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DX18-2E200N02-CF5 WSM33S Vändbar delnings- och spårinsats, neutral, 2.00 mm Max. Spårbredd | CU8KKF 56TA07

WALTER TOOLS DX18-2E200N02-CF5 WSM33S Vändbar delnings- och spårinsats, neutral, 2.00 mm Max. Spårbredd

Finns i lager
Artikel: CU8KKF Model: DX18-2E200N02-CF5 WSM33SKorsreferens: 56TA07

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DX18-2E200N02-CF5 WSM33S Vändbar delnings- och spårinsats, neutral, 2.00 mm Max. Spårbredd
419SEK /enhet