Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Vändskärare F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746

WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indexerbar fräs F2239t28032z0124

Finns i lager
Artikel: AD6CJL Modell: F2239.T28.032.Z01.24Korsreferens: 44V746
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
8 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.945 "
Diameter1.26 "
Sätt i skruvenFS359 Torx 15
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2239.T28.032.Z01.24
Antal insatser som krävs3
Total längd1.574 "
Shank Dia.T28 "
Torx skiftnyckelT28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)3.23
Fartygets bredd (cm)3.23
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Vändskärare F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "9 422 kr
WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Vändskärare F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695 F2239.T45.050.Z01.461.811 "1.968 "FS1030 Torx 20F2239.T45.050.Z01.4652.755 "T45 "11 067 kr
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Vändskärare F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "T18 "8 453 kr
WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Vändskärare F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744 F2239.T22.025.Z01.180.709 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.T22.025.Z01.1831.377 "T22 "8 578 kr
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Vändskärare F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "8 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indexerbar fräs F2239t28032z0124
8 939 kr /enhet