Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indexerbar fräs F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490

WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indexerbar fräs F2260b100z0611

Finns i lager
Artikel: AD6CAT Modell: F2260.B.100.Z06.11Korsreferens: 44V490
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
21 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.26 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.433 "
Diameter3.937 "
Sätt i skruvenFS1009 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2260.B.100.Z06.11
Antal insatser som krävs6
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.26

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3265
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)12.52
Fartygets bredd (cm)12.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indexerbar fräs F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487 F2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.36238 987 kr
WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indexerbar fräs F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488 F2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.57534 774 kr
WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indexerbar fräs F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489 F2260.B.125.Z08.111.575 "4.921 "F2260.B.125.Z08.1182.48 "1.57527 704 kr
WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indexerbar fräs F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491 F2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.36250 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indexerbar fräs F2260b100z0611
21 990 kr /enhet