Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Vändskärare F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indexerbar fräs F4047b22063z0608

Finns i lager
Artikel: AD6DAB Modell: F4047.B22.063.Z06.08Korsreferens: 44W247
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
12 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore0.866 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter2.48 "
Sätt i skruvenFS1459 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4047.B22.063.Z06.08
Antal insatser som krävs6
Total längd1.574 "
Shank Dia.0.866

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreSkärlängdDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Vändskärare F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.06312 313 kr
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Vändskärare F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.06315 573 kr
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Vändskärare F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.57527 844 kr
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Vändskärare F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.2617 998 kr
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Vändskärare F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.57521 134 kr
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Vändskärare F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.8669 741 kr
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Vändskärare F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.06314 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indexerbar fräs F4047b22063z0608
12 313 kr /enhet