DAYTON Jordbruks avgasfläktar


Filter
Byråns efterlevnad: Motor är UL-erkänd för USA och Kanada. , Lagertyp: Förseglad boll , Flänsbredd: 2 , Ramfinish: Galvaniserat stål , Rammaterial: Galvaniserat stål , fritt område: 0 , Hz: 60 , Maskstorlek: X 1 2 , Motorkapsling: TEAO , Motorisolering: Klass B , Propellermaterial: Galvaniserat stål , Venturi Clearance Dia.: 5/16
StilModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorvarvtalmotortypMonteringsplatsAntal BladesFasPris (ex moms)
A
7DZ46
--------13 528 SEK
RFQ
A
7DZ45
--------33 123 SEK
RFQ
B
44YU13
12.5561848451100Permanent delad kondensatorVertikal3111 612 SEK
C
44YU10
1411,59810,0521725-Vertikal4-7 308 SEK
D
44YU07
14110779381825Permanent delad kondensatorVertikal3123 573 SEK
E
44YU15
1719001160978503-fasVertikal2313 917 SEK
F
44YU20
1719608167731725-Vertikal3-23 177 SEK
E
44YU08
171892615973850Permanent delad kondensatorVertikal2114 152 SEK
G
44YU17
2710,7709390825Permanent delad kondensatorVägg3114 385 SEK
H
44YU09
2711,42010,1701725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg4128 386 SEK
I
44YU14
2821,10018,9001725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg3122 693 SEK
J
44YU12
2819,10016,500850Permanent delad kondensatorVägg2120 588 SEK

Jordbruks avgasfläktar

Dayton jordbruksavgasfläktar är konstruerade för att tåla frätande, fuktiga, icke -explosiva och ofarliga miljöer. De är utrustade med helt slutna air-over-motorer med säkrade kullager och har en kraftig galvaniserad ram. Välj från ett brett utbud av dessa jordbruksavgasfläktar, tillgängliga i 1 och 3 fas alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?