Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Vändskärare F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277

WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Indexerbar fräs F4080b40125z0604

Finns i lager
Artikel: AD6DBJ Modell: F4080.B40.125.Z06.04Korsreferens: 44W277
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
16 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.575 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.157 "
Diameter4.528 "
Sätt i skruvenFS1495 Torx 20 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4080.B40.125.Z06.04
Antal insatser som krävs8
Total längd2.48 "
Shank Dia.1.575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9385
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)12.52
Fartygets bredd (cm)12.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Vändskärare F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.57520 809 kr
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Fräs F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "10 578 kr
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Fräs F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "13 942 kr
WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Fräs F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377 F4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "16 332 kr
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Vändskärare F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.57517 169 kr
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Vändskärare F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Torx 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "19 056 kr
WALTER TOOLS F4080.UB19.051.Z04.03 Vändskärare F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Torx 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "8 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Indexerbar fräs F4080b40125z0604
16 798 kr /enhet