Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4253.B32.100.Z05.12 Indexable Mill Cutter F4253b32100z0512 | AD6DQD 44W699

WALTER TOOLS F4253.B32.100.Z05.12 Indexerbar fräs F4253b32100z0512

Finns i lager
Artikel: AD6DQD Modell: F4253.B32.100.Z05.12Korsreferens: 44W699
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
20 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.575 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.472 "
Diameter4.921 "
Sätt i skruvenFS2079 Torx 9 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4253.B32.100.Z05.12
Antal insatser som krävs12
Total längd0.472 "
Shank Dia.1.26

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.891
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)12.52
Fartygets bredd (cm)12.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Vändskärare F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "44 134 kr
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Vändskärare F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "22 490 kr
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Vändskärare F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "26 730 kr
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Vändskärare F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "33 663 kr
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Vändskärare F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "38 841 kr
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Vändskärare F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "22 490 kr
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Vändskärare F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "26 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4253.B32.100.Z05.12 Indexerbar fräs F4253b32100z0512
20 448 kr /enhet