Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS MC326-10.0W4B100C Carbide End Mill 10mm 4 Flutes Corner Radius Single End Cc | AG6DWB 35RK23

WALTER TOOLS MC326-10.0W4B100C Hårdmetalländfräs 10mm 4 räfflor Hörnradie Enkeländ Cc

Finns i lager
Artikel: AG6DWB Modell: MC326-10.0W4B100CKorsreferens: 35RK23

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.04 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typmetrisk
Avsluta kvarnstilHörnradie
FinishTiAlN
GradeWK40TF
Helix Angle50 grader
Klipplängd25 / 64 "
MaterialKarbid
Fräsning Dia.10mm
Halsdia.0.38mm
Antal flöjt4
Total längd2 27 / 32 "
Shank Dia.25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.21
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHörnradieFinishShank Dia.GradeHelix AngleKlipplängdHalsdia.Pris
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC Hårdmetalländfräs Tialn 3-11/64 tums diameter | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 grader1 / 2 "0.12mm945SEK
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC Hårdmetalländfräs Tialn 4-46/64 tum Diameter | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 grader5 / 8 "0.18mm945SEK
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC Hårdmetalländfräs Tialn 9-1/2 tums diameter | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 grader7 / 8 "0.36mm1 444 kr
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 Hårdmetalländfräs Tialn 12-45/64 tum Diameter | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 grader1"0.50mm1 997 kr
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 Hårdmetalländfräs Tialn 6-29/64 tum Diameter | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 grader3 / 4 "0.25mm981SEK
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Hårdmetalländfräs Tialn 19-1/2 tums diameter | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 grader1.5 "0.75mm4 449 kr
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 Hårdmetalländfräs Tialn 19-1/2 tums diameter | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 grader1.5 "0.75mm4 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS MC326-10.0W4B100C Hårdmetalländfräs 10mm 4 räfflor Hörnradie Enkeländ Cc
1 645 kr /enhet