Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NDX 30FW05

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9NDX Modell: WCGT030204-X25 WK1Korsreferens: 30FW05
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWCGT731-X25
Chip-BreakerX25
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWK1
Inskriven cirkel7 / 32 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek3
Sätt i tjocklek0.093 "
ISO-nummerWCGT030204-X25WK1
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
Näsradie0.015 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilWCGT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerChip-BreakerNäsradieRäfsaStilBeläggningGradePris
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 Hårdmetall svarvskär aluminium | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1SkruvklämmaWCGT73.5-X15X150.007 "PositivWCGTobestruketWK1269SEK
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1SkruvklämmaWCGT73.5-X25X250.007 "PositivWCGTobestruketWK1269SEK
WALTER TOOLS WNMG432 Hårdmetallsvarvskär WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432SkruvaWNMG432N / A0.031NegativWNMGCVDWKK10S267SEK
WALTER TOOLS WNMG433 Hårdmetallsvarvskär WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433SkruvaWNMG433N / A0.047NegativWNMGCVDWKK10S267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium
269SEK /enhet