Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WNMG432 Hårdmetallsvarvskär WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87

WALTER TOOLS WNMG432 Hårdmetallsvarvskär WNMG080408-RP5

Finns i lager
Artikel: AH4YZK Modell: WNMG432Korsreferens: 35RG87
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWNMG432
Chip-BreakerN / A
BeläggningCVD
SkärriktningNeutral
GradeWKK10S
Inskriven cirkel0.500
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek432
Sätt i tjocklek0.187
ISO-nummerWNMG080408-RP5
MonteringsstilSkruva
Antal kanter3
Näsradie0.031
Primär applikationMedium
RäfsaNegativ
Avlastningsvinkel0 grader
StilWNMG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckets kompatibilitet: Gjutjärn (K)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Nej
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Nej
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Ja
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerChip-BreakerNäsradieRäfsaStilBeläggningGradePris
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 Hårdmetall svarvskär aluminium | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1SkruvklämmaWCGT73.5-X15X150.007 "PositivWCGTobestruketWK1269SEK
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1SkruvklämmaWCGT73.5-X25X250.007 "PositivWCGTobestruketWK1269SEK
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1SkruvklämmaWCGT731-X25X250.015 "PositivWCGTobestruketWK1269SEK
WALTER TOOLS WNMG433 Hårdmetallsvarvskär WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433SkruvaWNMG433N / A0.047NegativWNMGCVDWKK10S267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WNMG432 Hårdmetallsvarvskär WNMG080408-RP5
267SEK /enhet