Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NFC 30FW41

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material

Finns i lager
Artikel: AF9NFC Modell: WCMW030202 WCB50Korsreferens: 30FW41
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
1 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWCMW1.8 (1.5) 0.5
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCB50
Inskriven cirkel7 / 32 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek3
Sätt i tjocklek0.093 "
ISO-nummerWCMW030202WCB50
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilWCMW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerGradePris
WALTER TOOLS WCMW030202 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NFD 30FW42 WCMW030202 WCD10WCMW1.8 (1.5) 0.5WCD101 600 kr
WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NFE 30FW43 WCMW030204 WCB50WCMW1.8 (1.5) 1WCB501 168 kr
WALTER TOOLS WCMW030204 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NFF 30FW44 WCMW030204 WCD10WCMW1.8 (1.5) 1WCD101 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material
1 175 kr /enhet