Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Frässkär | AH4YGW 35RD21

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Milling Insert

Finns i lager
Artikel: AH4YGW Modell: XDMT16T3095R-F55Korsreferens: 35RD21
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerF55
BeläggningPVD
SkärriktningHöger hand
GradeWSP45S
Sätt in formParallellogram
Infoga storlek16T3095
Sätt i tjocklek0.15 "
ISO-nummerXDMT16T3095R-F55
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter2
Näsradie0.375 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilXDMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0617
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellSätt i tjocklekChip-BreakerBeläggningBlyvinkelMonteringsstilAntal kanterNäsradieRäfsaPris
WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Hårdmetallfrässkär Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402 SPHW120416-A57 WSN100.187 "A57obestruket-Skruv hålls40.063 "11 grader693SEK
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Frässkär, inskriven cirkel 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Ja-0 graderSkruva---684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Milling Insert
379SEK /enhet