Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107

WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d27

Finns i lager
Artikel: AD6ABA Modell: XNHF070508-D27 WKP35SKorsreferens: 44U107
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
ANSI-nummerXNHF070508-D27 WKP35S
Chip-BreakerD3100
BeläggningCVD
SkärriktningHöger
GradeWKP35S
Inskriven cirkel0.275 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formheptagonal
Sätt i tjocklek0.228 "
MonteringsstilKlämma hålls
Antal kanter14
Näsradie0.031 "
Räfsa0 grader
StilNegativ
Arbetsstyckets materialStål, gjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.38
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerGradeInskriven cirkelSätt i tjocklekNäsradieArbetsstyckets materialPris
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD3100WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Gjutjärn, stål512SEK
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110 XNHF070508-D57 WKP25SXNHF070508-D57 WKP25SD3100WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Gjutjärn, stål585SEK
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD3100WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, gjutjärn585SEK
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WAK15 Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK15XNHF070508-D67 WAK15D3100WAK150.275 "0.228 "0.031 "Gjutjärn560SEK
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115 XNHF070508-D67 WKP25SXNHF070508-D67 WKP25SD3100WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Gjutjärn, stål585SEK
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117 XNHF070508-D67 WKP35SXNHF070508-D67 WKP35SD3100WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, gjutjärn541SEK
WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D27 WKP25S Hårdmetallfrässkär x Nhf0705ann-d27 | AD6ABG 44U120 XNHF0705ANN-D27 WKP25SXNHF0705ANN-D27 WKP25SD3100WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Gjutjärn, stål585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S Hårdmetallfrässkär x Nhf070508-d27
585SEK /enhet