Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Kontroll 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9

WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Styrning 120vac 90vdc

Finns i lager
Artikel: AB9HCZ Modell: CBC-150-1Korsreferens: 2DBN9
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
4 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling / bromsreglage
Omgivning (C)-29 - 45
Funktion Konvertera växelspänning till likspänning
Höjd9 / 16 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
Längd3 1 / 3 "
fästenPå standardmodulens ledningsbox
StatusindikatorGrön lysdiod indikerar ström till koppling, röd lysdiod indikerar kraft till broms
Spänningsutgång90 VDC
Bredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInspänningArtikelLängdBreddPris
WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Koppling / bromsreglage | AB9HDA 2DBP1 CBC-150-29 / 16 "220 / 240 VACKoppling / bromsreglage3 1 / 3 "2.187 "14 101 kr
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Monteringssats för motor | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Motormonteringssats11 "9.25 "5 743 kr
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Motormonteringssats | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Motormonteringssats11 "9.25 "5 538 kr
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Motormonteringssats | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Motormonteringssats12 "11.5 "9 045 kr
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Täcksats | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Täcksats2 29 / 32 "2 13 / 16 "558SEK
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Ledningsbox | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Ledningsbox3.25 "2.187 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Styrning 120vac 90vdc
4 145 kr /enhet