SPEEDAIRE Kompakta tryckluftsfilter


Filter
Skålstorlek: 2.2 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Storlek: Kompakt
StilModellTotala höjdenSkålmaterialfiltermediaTotal breddRörstorlekFilterbetygHusets materialMax. FlödePris (ex moms)
A
1EJU8
--Bronze-1 / 8 "NPT40 mikronAllt anodiserat aluminium-151 SEK
B
1EJU9
--Bronze--40 mikron--39 SEK
C
1EJV3
1.5 "-Bronze0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronze22 cfm160 SEK
C
1EJV1
1.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronze10 cfm56 SEK
C
1EJV2
1.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronze10 cfm56 SEK
C
1EJV6
1.75 "-Bronze0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronze36 cfm167 SEK
C
1EJV8
2"-Bronze0.88 "1 / 2 "NPT90 mikronBronze-218 SEK
C
1EJV7
2"-Bronze0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronze58 cfm218 SEK
D
4ZL30
6.58 "Polykarbonat med skyddKomprimerad luft1.97 "3 / 8 "NPT5 mikronzink55 cfm464 SEK
E
4ZL29
6.58 "Metall med siktmätareKomprimerad luft1.97 "3 / 8 "NPT5 mikronzink55 cfm580 SEK
E
4ZL27
6.58 "Metall med siktmätareKomprimerad luft1.97 "1 / 4 "NPT5 mikronzink55 cfm1 066 SEK
D
4ZL28
6.58 "Polykarbonat med skyddKomprimerad luft1.97 "1 / 4 "NPT5 mikronzink55 cfm473 SEK

Kompakta tryckluftsfilter

SPEEDAIRE tryckluftsfilter för allmänna ändamål används för att fånga upp smutspartiklar och andra föroreningar för att tillåta luftkompressorer att prestera på topp. De avlägsnar ytterligare fukt som finns i luften, vilket annars kan påverka lufttrycket. Utvalda filter är utrustade med en skål och skydd för att samla instängda föroreningar. Välj från ett brett utbud av tryckluftsfilter, tillgängliga i brons- och tryckluftsfiltermedia på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?